Lame de scie circulaire en carbure Angle de coupe positif, ⌀×alésage: 350X40Mmm

Réf.: 179600 350X40M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×alésage (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure
  • Garnissage: Carbure

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

350 mm
Epaisseur 3,4 mm
Type d'outils Carbure
⌀ alésage 40 mm
Nombre de dents Z 84
Pas t 13,1 mm
Nombre d'alésages d'entraînement 2;4
⌀ alésage d'entraînement 8;12 mm
Alésage d'entraînement du cercle primitif 55; 64 mm
Convient pour machine Eisele
Garnissage Carbure
pour matériau Métal
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 179600 350X40M
EAN / GTIN 4045197096036
Réf. fabricant 179600 350X40M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
850
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Denture hautes performances avec dents ébaucheuses et finisseuses. Les plaquettes trapézoïdales en carbure dégagent leur passage et permettent d’obtenir des surfaces de coupe nettes.

Avantage(s):

Conviennent particulièrement aux profilés anodisés dur.

Utilisation:

Sur machines à vitesses élevées.
F = denture fine pour profilés ou plaques minces jusqu’à 5 mm d’épaisseur. M = denture moyenne pour profilés et tubes de plus de 5 mm d’épaisseur. G = denture grossière pour matériaux pleins, tels que barres et tiges.
Angle de coupe positif 5° pour machine automatique, pour coupe nette, sans bavures, sur machines avec amenée de la lame par le bas ou horizontalement. Convient très bien pour coupe à format, coupe d’onglet et coupe en long sur profilés et matériaux pleins.

Remarque(s):

  • Vitesse de coupe recommandée: 40 − 80 m/s, pour les matériaux plus durs tels que les alliages, le laiton ou le bronze, utiliser de préférence la valeur inférieure.
  • Faire particulièrement attention à une avance régulière; ceci évite les détériorations.
  • Modèles supplémentaires sur demande.
  • Autres lames de scie circulaire, voir tome 2 de notre catalogue.