{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ | 300 mm | |
| Epaisseur | 3,2 mm | |
| Type d'outils | Carbure | |
| ⌀ alésage | 30 mm | |
| Nombre de dents Z | 72 | |
| Pas t | 13,1 mm | |
| Nombre d'alésages d'entraînement | 2;2 | |
| ⌀ alésage d'entraînement | 7;11 mm | |
| Alésage d'entraînement du cercle primitif | 42;63 mm | |
| Convient pour machine | Kaltenbach | |
| Garnissage | Carbure | |
| pour matériau | Métal | |
| Arrosage interne | non | |
| Type de produit | Lames de scies circulaires |
| Référence article | 179600 300X30M | |
| EAN / GTIN | 4045197096005 | |
| Réf. fabricant | 179600 300X30M | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |