Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Fraise scie pas fin, ⌀×épaisseur: 225X2/Kmm

Réf.: 177050 225X2/K

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épaisseur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

225 mm
Epaisseur 2 mm
Type d'outils HSS
⌀ alésage 32 mm
Nombre de dents Z 180
Pas t 4 mm
Nombre d'alésages d'entraînement 2
⌀ alésage d'entraînement 8 mm
Alésage d'entraînement du cercle primitif 45 mm
Convient pour machine Eisele
pour matériau Métal
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 177050 225X2/K
EAN / GTIN 4045197095374
Réf. fabricant 177050 225X2/K
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
22
Acier < 900 N/mm²
P
20
Fonte GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Uitvoering:

Precisie-uitvoering en goede kwaliteit tegen een gunstige prijs. Stoomontlaten oppervlak biedt bescherming tegen materiaaloplassing.

Toepassing:

Op langzaam draaiende machines (ca. 50 omw./min.).
Tandsteek t: (tandvorm).
  • 4 mm (BW) − Voor profielen en buizen met 1,0 − 1,5 mm wanddikte.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Voor middelgrote profielen, buizen en massief materiaal met 1,5 − 20 mm wanddikte resp. diameter.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Voor dikke profielen en massief materiaal tot ca. 50 mm wanddikte resp. diameter.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Voor extra grote diameters en massief materiaal van meer dan 50 mm.

Tip:

  • Voor roestbestendige staalsoorten (bijv. V2A) zijn de juiste zaagsnelheid en smering doorslaggevend (zie gegevens in het verspaningshandboek, nr. 110020).
  • Rondloop- en slingertoleranties zijn beter (tot 50%) dan DIN 1840.