• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Foret étagé carbure monobloc GARANT Master Steel FEED configurable à partir de 3 pièces, TiAlN, Pour filetages: 15,51-17,5mm

Réf.: 125040 15,51-17,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Nombre de dents Z: 3
  • Angle de pointe: 145

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal m7
Nombre de dents Z 3
Angle de pointe 145 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Angle de chanfreinage 90 degré
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
⌀ nom. DC 15,51 mm - 17,50 mm
⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h7 18 mm
Hauteur d’étage L1 min - max 17,50 mm - 40,15 mm
Longueur des goujures Lc 73 mm
Longueur totale L 123 mm
⌀ queue Ds 18 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,61 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets étagés

Identification et classification

Référence article 125040 15,51-17,5
EAN / GTIN 4062406159764
Réf. fabricant 125040 15,51-17,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Foret étagé, rectifié suivant vos indications.
Pour la réalisation d'alésages et de chanfreinages à 90° en une seule opération sans changement d'outil.
Foret à 3 lèvres, spécialement conçu pour une utilisation à des vitesses d’avance très élevées. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d’usinage stables.
Tolérance du foret (⌀ nom.): m7.
Tolérance du premier étage (⌀ nom. D2): h7.

Remarque(s):

Le ⌀ nominal et la longueur de chanfreinage sont configurables (au choix, dans la plage indiquée dans le tableau) et rectification suivant indications.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout
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
Connectez-vous à votre compte