{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Master Steel | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Angle de pointe | 145 degré | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Angle de chanfreinage | 90 degré | |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| ⌀ nom. DC | 13,51 mm - 15,50 mm | |
| ⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h7 | 16 mm | |
| Hauteur d’étage L1 min - max | 15,50 mm - 33,75 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 65 mm | |
| Longueur totale L | 115 mm | |
| ⌀ queue Ds | 16 mm | |
| Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,56 mm/tr | |
| Bague de couleur | Vert | |
| Type de produit | Forets étagés |
| Référence article | 125040 13,51-15,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406159757 | |
| Réf. fabricant | 125040 13,51-15,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |