{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | ELECTRICAL | |
| Sexe | Homme | |
| Classe de protection | SB | |
| Matériau coque de protection | Composite | |
| Résistance à la pénétration | Textile | |
| Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) | Plus de 200 °C | |
| Isolation au froid | jusqu’à -20°C | |
| Pointure UE | 47 | |
| Couleur | noir | |
| Type de produit | Bottes de sécurité |
| Référence article | 092424 47 | |
| EAN / GTIN | 8023796359130 | |
| Réf. fabricant | 26400-003-47 | |
| Fabricant/personne responsable | COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it |