Chaussures hautes noires ELECTRICAL BIS, SB, Pointure EU: 41

Réf.: 092424 41
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: SB
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200
  • Isolation au froid: jusqu’à -20°C

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ELECTRICAL
Sexe Homme
Classe de protection SB
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Textile
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Isolation au froid jusqu’à -20°C
Pointure UE 41
Couleur noir
Type de produit Bottes de sécurité

Identification et classification

Référence article 092424 41
EAN / GTIN 8023796664739
Réf. fabricant 26400-003-41
Fabricant/personne responsable COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Description

Exécution:

Chaussures hautes de sécurité ELECTRICAL BIS pour électriciens.
  • Tige synthétique et respirante.
  • Intérieur 100% polyamide, respirant, anti-humidité, résistant à l’abrasion.
  • Semelle intérieure anatomique, thermoformée et perforée en EVA et nitrile, respirante.
  • Semelle extérieure PU/TPU à résistance électrique élevée.
  • 100 % sans métal.
  • Largeur 11.

Norme:

EN ISO 20345:2022 SB PS CI HI WRU HRO
EN ISO 20344:2011 ASTM F2412-18

Remarque(s):

Les chaussures de sécurité ELECTRICAL BIS ne peuvent être utilisées que comme protection secondaire!