Colle bicomposante, ID fabricant: DP8710NS

Réf.: 083374 DP8710NS
Prix par 1 Unité (CHF 547,78 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Base chimique Acrylate
Temps de traitement 600 s
Plage de températures -40 °C - 120 °C
Maniabilité après 13 min
Résistance au chevauchement 6,9 N/mm2
Couleur Noir
Contenance 45 g
pour pistolets de dosage manuels 083373
pour pistons d’avance 083375 KOLBEN 10
pour embouts mélangeurs 083375 MIXER
Type de produit Colle bicomposante

Identification et classification

Référence article 083374 DP8710NS
EAN / GTIN 638060408650
Réf. fabricant 7100233349
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Une colle bicomposant (colle à 2 composants) est constituée de deux composants (résine et durcisseur). Le mélange de ces composants engendre une réaction chimique qui crée une liaison permanente, stable et résistante.

Description:

3M™ Scotch-Weld™ DP8710NS est une colle de construction bicomposant à base d’acrylate de couleur noire, non fluide, à faible odeur, inodore et ininflammable. La version 8710 est une version améliorée des colles acrylates à faible odeur de 3M, offrant une meilleure résistance aux chocs, une meilleure résistance au pelage, une plus grande flexibilité, une meilleure résistance aux basses températures et une plus grande sécurité au travail.
Faisant partie de la gamme de colles acrylates 3M hautement polyvalentes et à faible odeur, cette colle bicomposant se caractérise par ses performances améliorées. Elle offre la facilité d’utilisation typique des colles acrylates, qui durcissent rapidement et ne nécessitent qu’une préparation de surface minimale. Elle se caractérise également par une meilleure résistance aux chocs, une meilleure résistance aux basses températures, une plus grande flexibilité et un meilleur profil toxicologique. Elle est résistante à la corrosion sur l’acier et d’autres matériaux métalliques actifs.

Utilisation:

Utiliser les pistolets de dosage manuels 083373 réf. PISTOLE avec les pistons d’avance 083375 réf. KOLBEN10 et les embouts mélangeurs 083375 réf. MIXER.