{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Base chimique | Acrylate | |
| Temps de traitement | 600 s | |
| Plage de températures | -55 °C - 120 °C | |
| Maniabilité après | 18 min | |
| Résistance au chevauchement | 17,9 N/mm2 | |
| Couleur | Noir | |
| Contenance | 45 g | |
| pour pistolets de dosage manuels | 083373 | |
| pour pistons d’avance | 083375 KOLBEN 10 | |
| pour embouts mélangeurs | 083375 MIXER | |
| Type de produit | Colle bicomposante |
| Référence article | 083374 DP8610NS | |
| EAN / GTIN | 638060408360 | |
| Réf. fabricant | 7100233359 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |