Sécheur, Type: 3

Réf.: 082005 3
Remise
CHF 430.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Elma Dry 30
Volume 3 l
Longueur appareil 300 mm
Largeur appareil 186 mm
Hauteur appareil 219 mm
Longueur panier 220 mm
Longueur cuve de nettoyage 220 mm
Largeur cuve de nettoyage 120 mm
Hauteur cuve de nettoyage 95 mm
Puissance de chauffage 480 W
Température maximale 70 °C
Temps de chauffe ~ 15 min
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 220 V - 240 V
Puissance absorbée 500 W
Débit volumique d'air 160 m3/h
Poids 3,6 kg
Charge maximale 1 kg
Type de produit Appareils de nettoyage
Interrupteur marche/arrêt oui

Identification et classification

Référence article 082005 3
EAN / GTIN 4250004103702
Fabricant/personne responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Description

Exécution:

Les sécheurs Elma Dry sont conçus pour une utilisation dans la production, l’atelier et le service après-vente. Après le nettoyage dans le bain à ultrasons, les pièces nettoyées dans le panier Elma sont d’abord rincées dans l’Elma Sink (code art. 082004), puis séchées simplement et aisément dans l’Elma Dry. Grâce à une soufflerie d’air froid et d’air chaud (70 °C), même les pièces sensibles peuvent être séchées en douceur. En mode air froid, les pièces peuvent être rapidement refroidies. Le couvercle possède des fentes d’aération qui génèrent un maximum de turbulences d’air et évacuent l’air humide vers l’extérieur. Dans le même temps, le couvercle réduit la consommation d’énergie. Le filtre à poussière remplaçable situé sur le fond empêche que les pièces nettoyées soient à nouveau contaminées par la poussière présente dans l’air ambiant (finesse de filtre 33 ppi). Grâce à l’arrêt de sécurité lorsque la température limite est atteinte, les appareils Elma Dry sont extrêmement sûrs pour l’utilisateur et respectueux des matériaux.

Adapté(s) pour:

Panier 082101: Réf. 3

Livraison:

Sans panier.
1× Elma Dry 30; 1× couvercle ; 1× câble secteur avec connexion à froid (longueur 2 m); 1× notice d’utilisation.

Remarque(s):

Paniers adaptés, voir code art. 082101.

Téléchargements et documents

Produits adaptés