{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | Elma Sink S | |
| Volume | 3,9 l | |
| Longueur appareil | 305 mm | |
| Largeur appareil | 155 mm | |
| Hauteur appareil | 220 mm | |
| Longueur cuve de nettoyage | 215 mm | |
| Largeur cuve de nettoyage | 115 mm | |
| Hauteur cuve de nettoyage | 220 mm | |
| Poids | 2 kg | |
| Volume de travail recommandé | 2,9 l | |
| Type de produit | Appareil de rinçage |
| Référence article | 082004 S | |
| EAN / GTIN | 4250004108288 | |
| Fabricant/personne responsable | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |