{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Tension | 230 V | |
| Fréquence secteur | 50 Hz | |
| Nombre de prises | 5 | |
| Largeur | 7 mm | |
| Hauteur | 8 mm | |
| Longueur bloc | 430 mm | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Conception du câble | 3G1,5 | |
| Classe de câble | H05VV-F | |
| Couleur du câble | blanc | |
| Longueur câble | 3 m | |
| Interrupteur marche/arrêt | oui | |
| Nombre de prises 230 V/16 A | 5 | |
| Poids | 0,66 kg | |
| Type de câble | H05VV-F | |
| Raccord longueur de câble | 3 m | |
| Type de produit | Bloc multiprise 380mm | |
| Intensité nominale | 16 A |
| Référence article | 081178 5W | |
| EAN / GTIN | 4007123691104 | |
| Fabricant/personne responsable | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |