Bloc multiprise avec USB 7x, Nombre de prises: 5B

Réf.: 081178 5B
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de prises Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Nombre de prises 5
Largeur 7 mm
Hauteur 8 mm
Longueur bloc 430 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Conception du câble 3G1,5
Classe de câble H05VV-F
Couleur du câble noir
Longueur câble 3 m
Interrupteur marche/arrêt oui
Nombre de prises 230 V/16 A 5
Poids 0,66 kg
Type de câble H05VV-F
Raccord longueur de câble 3 m
Type de produit Bloc multiprise 380mm
Intensité nominale 16 A

Identification et classification

Référence article 081178 5B
EAN / GTIN 4007123691098
Fabricant/personne responsable Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Description

Exécution:

Bloc multiprise avec fonction de charge USB double. Prises disposées selon un angle de 90°. Trous de vis pour montage mural.

Remarque(s):

Adaptateurs à contact protégé 250V/ 16A pour raccorder des fiches à contact protégé avec des systèmes de prises européens différents, voir dans l’eShop sous les codes art. 081172 et 081174.