Meuleuse d’angle pneumatique avec raccord fileté BSP

Réf.: 079312 G2588-230
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant G2588-230-M14
Puissance de décharge 1 700 W
Vitesse de rotation max. 6 600 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 2 160 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/2 pouce
Vibrations maximales suivant EN 7,8 m/s2
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 16 mm
⌀ disque max. 230 mm
Poids 2,4 kg
Niveau sonore 90 dB(A)
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 079312 G2588-230
EAN / GTIN 7322590043933
Réf. fabricant 8423013282
Fabricant/personne responsable Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Description

Exécution:

Meuleuse d’angle puissante, dont la vitesse de rotation de travail ne diminue que légèrement, même en charge. Le démarreur de sécurité empêche toute mise en marche accidentelle.
Meuleuse d’angle de 1700 W, pour une utilisation dans des conditions difficiles et une capacité d’enlèvement de matière constamment élevée. Maniement ergonomique. Filetage M14.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d’entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l’entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.