{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
| Référence fabricant | G2511-125 | |
| Puissance de décharge | 900 W | |
| Vitesse de rotation max. | 12 000 min-1 | |
| Quantité maximale d'air absorbé | 1 020 l/min | |
| Raccord fileté | BSP | |
| Raccord pneumatique | 3/8 pouce | |
| Vibrations maximales suivant EN | 6,5 m/s2 | |
| Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 13 mm | |
| ⌀ disque max. | 125 mm | |
| Poids | 1,77 kg | |
| Niveau sonore | 84 dB(A) | |
| Type de produit | Meuleuses d'angle |
| Référence article | 079312 G2511-125 | |
| EAN / GTIN | 7322590042868 | |
| Réf. fabricant | 8423031700 | |
| Fabricant/personne responsable | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |