Perceuse-visseuse - Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 074800 ISR18V30P
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ISR 18V-30 P
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation à vide 0 min-1 - 1 400 min-1
Poids 0,7 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Utilisation type Heavy Duty
Couple maximal 30 Nm
Profil d'entraînement du porte-outils Mandrin à serrage rapide

Identification et classification

Référence article 074800 ISR18V30P
EAN / GTIN 4053423254853
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Solution 18 V intelligente cohérente, fiable et abordable pour les chaînes de montage industrielles.
  • Embrayage de précision: pas de surcharge dès qu’un couple défini est atteint. (Réduit l’usure de l’embrayage).
  • Ergonomie industrielle: compacité extrême pour une grande flexibilité. Taille de poignée optimisée et poids réduit pour le montage industriel.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.