{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | IRS 18V-30 P-HX | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Nombre de batteries incluses | 0 | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Vitesse de rotation à vide | 0 min-1 - 1 400 min-1 | |
| Poids | 0,7 kg | |
| Vibrations maximales suivant EN | <2,5 m/s2 | |
| Utilisation type | Heavy Duty | |
| Couple maximal | 30 Nm | |
| Profil d'entraînement du porte-outils | Six-pans creux |
| Référence article | 074800 ISR1830PHX | |
| EAN / GTIN | 4053423255263 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |