{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Longueur lame | 110 mm | |
| ⌀ lame | 8 mm | |
| Longueur totale | 200 mm | |
| Type de produit | Pointes carrées |
| Référence article | 166662 | |
| Numéro de catalogue | Z831700 | |
| EAN / GTIN | 7610733087150 | |
| Réf. fabricant | D16024000 |