• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Foret multi-usages en carbure “CYL-9” long 6x250

Réf.: 716934 N° de catalogue.: 787065

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ foret 6 mm
Longueur hélice 200 mm
Longueur totale 250 mm
Nombre de dents Z 2

Identification et classification

Référence article 716934
Numéro de catalogue 787065
EAN / GTIN 3165140366465
Réf. fabricant 2 608 595 506

Description

Exécution:

Carbide tip with ground point and multi-purpose cutter angle. The centrally ground chisel edge ensures accurate spot drilling also on hard surfaces. Shank of annealed special steel.

Utilisation:

For drilling various materials, in a single operation:
  • Bricks, porous concrete, lightweight materials, plastics.
  • Tiles, ceramics, marble, glass
  • Reinforcing bars in concrete.

Remarque(s):

  • Caution: only for rotary use (without hammer action!)
  • Faster drilling and more holes per battery charge than with hammer drill bits.

Champ d'application:

For drilling various materials, in a single operation:
  • Bricks, porous concrete, lightweight materials, plastics.
  • Tiles, ceramics, marble, glass
  • Reinforcing bars in concrete.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier