• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Article alternatif :

Foret multi-usages en carbure “CYL-9” long 8 mm

Réf.: 615921 N° de catalogue.: 787065

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 615921
Numéro de catalogue 787065
EAN / GTIN 3165140044912
Réf. fabricant 2 608 596 062

Description

Exécution:

Plaquettes en carbure avec arêtes rectifiées et affûtées et angle de coupe multi-usage. Pré-perçage très précis grâce à un affûtage centré. Queue en acier spécial traité.

Utilisation:

Pour le perçage de divers matériaux en une seule passe:
  • Brique, béton cellulaire, matériaux de construction légers, plastiques.
  • Carrelage, céramique, marbre, verre.
  • Ferrailles dans le béton.

Remarque(s):

  • Attention: à utiliser sans percussion!
  • Perçage plus rapide et plus de forages par charge de batterie qu'en perçage avec percussion.