Pince coupante diagonale pour l'électronique, tête normale, CM, Longueur totale: 125mm

Réf.: 668908 N° de catalogue.: 726210
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Taillants biseautés: Chanfrein Moyen CM

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Taillants biseautés Chanfrein Moyen CM
Largeur tête 12 mm
Longueur de coupe 11,5 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 668908
Numéro de catalogue 726210
EAN / GTIN 4045197976482
Réf. fabricant 726210 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pinces travaillées avec précision, forme étroite. Taillants trempés par induction (62 − 64 HRC). Surface dépolie antireflets avec articulation et vis noyées. Ressort double interchangeable pour un maniement aisé. Gaine antistatique. Convient aux applications ESD. Taillants rectifiés avec précision.

Matière(s):

Acier à outils usiné CNC pour des tolérances extrêmement précises.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier