Jeu de 25 outils pour apprentis électroniciens avec sacoche à outils

Réf.: 370588 N° de catalogue.: 680440
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 25 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 370588
Numéro de catalogue 680440
EAN / GTIN 7612908690820

Description

Utilisation:

Contient un assortiment de base de haute qualité pour les apprentis électroniciens, basé sur l’outillage d’atelier existant.

Livraison:

Pied à coulisse GARANT: 1 pièce 410100 réf. 150
Mètre pliant en bois STABILA®: 1 pièce 465960 réf. 2
Lime mi-ronde DICK: 1 pièce 513300 réf. 250
Manche de lime en bois dur: 1 pièce 519400 réf. 120
Scie universelle PUK®: 1 pièce 581220 réf. 150
Tournevis pour vis à fente Wera, isolé suivant VDE: 1 de chaque 663100 réf. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Tournevis pour Phillips Wera, isolation VDE: 1 de chaque 668600 réf. 1; 2
Pince universelle KNIPEX®, isolée suivant VDE: 1 pièce 701700 réf. 160
Pince multiprise KNIPEX®, isolée suivant VDE: 1 pièce 705740 réf. 250
Pince à becs plats KNIPEX®, isolée suivant VDE: 1 pièce 710300 réf. 160
Pince à becs ronds KNIPEX®, isolée suivant VDE: 1 pièce 710700 réf. 160
Pince à becs demi-rondsKNIPEX®, isolée suivant VDE: 1 de chaque 713300 réf. 160; 200
Pince coupante diagonale pour l'électronique GARANT: 1 pièce 726210 réf. 125
Pince à dénuder automatique JOKARI®: 1 pièce 728622 réf. 6
Outil à dénuder pour tous les câbles coaxiaux courants JOKARI®: 1 pièce 729806 réf. RG58/59
Marteau rivoir GARANT avec manche hickory: 1 pièce 750110 réf. 300
Maillet à frappe amortie avec embouts en nylon: 1 pièce 754120 réf. 32
Couteau pour câbles avec manche en bois, repliable: 1 pièce 844500 réf. 1
Sacoche à outils PARAT®: 1 pièce 690200

Remarque(s):

L’outil est livré non monté.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier