Serre-joint à serrage rapide en magnésium “KliKlamp KLI”, Capacité de serrage: 200mm

Réf.: 615987 N° catalogue.: 860750
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
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant KLI
Section du rail 20×5 mm
Capacité de serrage 200 mm
Porte-à-faux 80 mm
Poids 0,32 kg
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 615987
Numéro de catalogue 860750
EAN / GTIN 4008158027241
Réf. fabricant KLI20
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Etrier et valet en magnésium (fabrication moulée sous pression), très résistants et extrêmement légers. Rail en acier étiré, galvanisé. Levier de serrage, rotule et cliquet en plastique renforcé en fibre de verre, incassable. Valet muni d’un capuchon en plastique amovible. En dessous, prisme en croix pour le serrage de pièces arrondies. Levier de serrage avec système à crémaillère autobloquant. Ouverture à l’aide d’un cliquet de déverrouillage.

Utilisation:

Pour un serrage rapide et sans effort avec une pression moyenne.