Serre-joint à serrage rapide en magnésium “KliKlamp KLI”, Capacité de serrage: 250mm

Réf.: 313701 N° de catalogue.: 860750
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant KLI
Section du rail 20×5 mm
Capacité de serrage 250 mm
Porte-à-faux 80 mm
Poids 0,355 kg
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 313701
Numéro de catalogue 860750
EAN / GTIN 4008158027258
Réf. fabricant KLI25
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Etrier et valet en magnésium (fabrication moulée sous pression), très résistants et extrêmement légers. Rail en acier étiré, galvanisé. Levier de serrage, rotule et cliquet en plastique renforcé en fibre de verre, incassable. Valet muni d’un capuchon en plastique amovible. En dessous, prisme en croix pour le serrage de pièces arrondies. Levier de serrage avec système à crémaillère autobloquant. Ouverture à l’aide d’un cliquet de déverrouillage.

Utilisation:

Pour un serrage rapide et sans effort avec une pression moyenne.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier