Fraise à chanfreiner de précision 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 10,4mm

Réf.: 588053 N° catalogue.: 150152
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 18.80
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C
  • Queue: Queue à trois méplats de serrage avec h9

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 10,4 mm
Revêtement non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue à trois méplats de serrage avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 2,5 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 M5
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,12 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 588053
Numéro de catalogue 150152
EAN / GTIN 4045197716972
Réf. fabricant 150152 10,4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.
Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.
Queue avec 3 plats de serrage pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages sans facettes.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier