{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ ext. | 11,5 mm | |
| Revêtement | non revêtu | |
| Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
| Type d'outils | HSS | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Norme | DIN 335 C | |
| Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | |
| Arrosage interne | non | |
| ⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,8 mm | |
| Longueur totale L | 56 mm | |
| ⌀ queue Ds | 8 mm | |
| Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
| Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
| Tolérance de queue | h9 | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
| Référence article | 588054 | |
| Numéro de catalogue | 150152 | |
| EAN / GTIN | 4045197716989 | |
| Réf. fabricant | 150152 11,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |