Fraise HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Réf.: 519983 N° de catalogue.: 191635
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 32.35
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HSS E SPM
  • Norme: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 4 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E SPM
Norme DIN 844 B
Type N
Tolérance ⌀ nominal k12
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 11 mm
Longueur totale L 55 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,012 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 519983
Numéro de catalogue 191635
EAN / GTIN 4045197546296
Réf. fabricant 191635 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
159
Alu > 10% Si
N
125
Acier < 500 N/mm²
P
95
Acier < 750 N/mm²
P
74
Acier < 900 N/mm²
P
74
Acier < 1100 N/mm²
P
42
Acier < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Fonte GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Substrat SPM spécial avec teneur en cobalt très élevée. Associe la dureté du carbure monobloc et la ténacité de l’acier PM. Fraises à géométrie universelle.Utilisables comme fraises de finition, de semi-finition ou d’ébauche.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier