Fraise HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 20mm

Réf.: 519995 N° de catalogue.: 191635
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
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HSS E SPM
  • Norme: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E SPM
Norme DIN 844 B
Type N
Tolérance ⌀ nominal k12
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 38 mm
Longueur totale L 104 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,075 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 519995
Numéro de catalogue 191635
EAN / GTIN 4045197547217
Réf. fabricant 191635 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
159
Alu > 10% Si
N
125
Acier < 500 N/mm²
P
95
Acier < 750 N/mm²
P
74
Acier < 900 N/mm²
P
74
Acier < 1100 N/mm²
P
42
Acier < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Fonte GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Substrat SPM spécial avec teneur en cobalt très élevée. Associe la dureté du carbure monobloc et la ténacité de l’acier PM. Fraises à géométrie universelle.Utilisables comme fraises de finition, de semi-finition ou d’ébauche.