Pile bouton / spéciale, Type de pile: CR2430

Réf.: 513579 N° de catalogue.: 081560
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 0.03
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
542 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de pile Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1
Composition chimique Lithium-Métal
Désignation de pile CR2430
Format international CR2430
Tension nominale 3 V
rechargeable non
Poids par unité 7 g
Type de produit Pile bouton

Identification et classification

Référence article 513579
Numéro de catalogue 081560
EAN / GTIN 4013674020096
Réf. fabricant 5020092
Fabricant/personne responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Description

Exécution:

Piles spéciales de haute qualité. Attention: aucune livraison express (par air) possible hors de l’Allemagne.