SFS Equerre de montage zingué bleu 40x3mm 50x50mm

Réf.: 456856 N° de catalogue.: 81256
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 1.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
40 451 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

épaisseur 3 mm
grandeur 50x50mm
matériau acier
surface zingué passivé bleu
Largeur 40 mm
Exécution de fer Équerres

Identification et classification

Référence article 456856
Numéro de catalogue 81256
EAN / GTIN 7610508634282
Réf. fabricant 10221-133-02

Description

Description:

trou longitudinal: 25x9mm, trou rond: 6,5 / 7,8mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier