SFS Equerre de montage zingué bleu 40x3mm 50x30mm

Réf.: 546237 N° catalogue.: 81256
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 282 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

épaisseur 3 mm
grandeur 50x30mm
matériau acier
surface zingué passivé bleu
Largeur 40 mm
Exécution de fer Équerres

Identification et classification

Référence article 546237
Numéro de catalogue 81256
EAN / GTIN 7610106015223
Réf. fabricant 10221-142-00

Description

Description:

trou longitudinal: 25x9mm, trou rond: 6,5 / 7,8mm