Antirouilles Rust Off Ind, Contenance: 500ml

Réf.: 448410 N° catalogue.: 083052
Prix par 1 Unité (CHF 34,89 / 1 Litre)
Prix HT CHF 16.14
TVA incluse CHF 0.89

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 17.45 / 1 Unité
    (CHF 34,89 / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    CHF 14.69 / 1 Unité
    (CHF 29,38 / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
171 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Smart Straw
Contenu 500 ml
Couleur noir
Point d'éclair > 70 °C
Température d'auto-inflammation > 200 °C
Hydrosolubilité insoluble
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme
Type de produit Antirouilles

Identification et classification

Référence article 448410
Numéro de catalogue 083052
EAN / GTIN 5412386072109
Réf. fabricant 30507-AA
Fabricant/personne responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Description

Exécution:

Grâce à son excellente capillarité, ledégrippant pénètre rapidement dans les interstices les plus infimes et dégrippe les vis et parties mécaniques. Meilleures propriétés de glissement et prévention du grippage grâce à l’adjonction de MoS2.

Remarque(s):

Aucune livraison express possible.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier