Pack promotionnel Dégrippant, 48 pièces

Réf.: 2192936 N° catalogue.: GG3222
Nouveau produit
Fixer le prix 48 Unité (CHF 17,48 / 1 Litre)
Prix HT CHF 388.00
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Fixer le prix 48 Unité (TVA incluse)
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Smart Straw
Contenu 500 ml
Couleur noir
Point d'éclair > 70 °C
Température d'auto-inflammation > 200 °C
Hydrosolubilité insoluble
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme
Type de produit Antirouilles
USP1 Dégrippant, 48 pièces

Identification et classification

Référence article 2192936
Numéro de catalogue GG3222
EAN / GTIN 7612428347402

Description

Exécution:

Grâce à son excellente capillarité, ledégrippant pénètre rapidement dans les interstices les plus infimes et dégrippe les vis et parties mécaniques. Meilleures propriétés de glissement et prévention du grippage grâce à l’adjonction de MoS2.

Livraison:

48 × dégrippants avec MoS2, 500 ml, 083052 500.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier