MEA Caillebotis standard znf ma33x12 mm H20 mm 490x990 mm

Réf.: 447811 N° de catalogue.: MB-70
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ecartement de maille 33x12 mm
matériau acier
Largeur 990 mm
surface zingué au feu
longueur 490 mm
Poids 8,9 kg
hauteur 20 mm - 20 mm

Identification et classification

Référence article 447811
Numéro de catalogue MB-70
EAN / GTIN 7610508598683
Réf. fabricant 010111599

Description

Description:

première mesure = barre porteuse
grille avec encadrement en U

Remarque(s):

Hausse des prix
Prix et délais sur demande

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier