{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Ecartement de maille | 33x12 mm | |
| matériau | acier | |
| Largeur | 790 mm | |
| surface | zingué au feu | |
| longueur | 590 mm | |
| Poids | 8,5 kg | |
| hauteur | 20 mm - 20 mm |
| Référence article | 447805 | |
| Numéro de catalogue | MB-70 | |
| EAN / GTIN | 7610508598621 | |
| Réf. fabricant | 010111645 |