Comparateur numérique HCT lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 12,5mm

Réf.: 354184 N° catalogue.: 434336
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 0.46
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Bluetooth®
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Application radio: HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HCT
Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 12,5 mm
Lecture commutable 0,001 mm
Lecture commutable 0,00005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,003 mm
Interface Interface Bluetooth®
Indice de protection IP IP 54
Force de mesure 0,65 – 0,90 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Fonction de preset oui
Métrologie numérique
Matériau boîtier Aluminium
⌀ corps max 59,5 mm
Epaisseur du boîtier 32,9 mm
Anneau au dos du comparateur non
Application radio HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Pile bouton
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 354184
Numéro de catalogue 434336
EAN / GTIN 4062406720155
Réf. fabricant 434336 12,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Comparateur numérique avec boîtier en aluminium robuste et très grand affichage intégrant des diodes électroluminescentes tricolores pour les tolérances. Mode d’économie d’énergie et remise en marche automatique, système absolu. Min./Max./Delta, tolérance, facteur de conversion, arrêt automatique. Préréglage (Preset) de n’importe quelle valeur. Inversion du sens de comptage.
Modèle avec Bluetooth 5.0. Compatible avec l’application mobile HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS. Egalement utilisable via HID (Human Interface Device).

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Levier de relevage 434212, touches spéciales et de rechange 434900; 434910, batterie 404310.