Jauge de profondeur numérique HCT IP67 avec Bluetooth®, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 354093 N° de catalogue.: 418685
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 0.46
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Bluetooth®
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Série HCT
Lecture commutable 0,01 mm
Lecture commutable 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Interface Interface Bluetooth®
Indice de protection IP IP 67
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Longueur semelle 100 mm
Section de la règle 16×3,5 mm
Application radio HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Pile bouton
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge de profondeur

Identification et classification

Référence article 354093
Numéro de catalogue 418685
EAN / GTIN 4062406773960
Réf. fabricant 418685 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jauge de profondeur numérique IP67 HCT avec Bluetooth® 5.0. Très grand affichage LCD à fort contraste, hauteur des chiffres: 11,5 mm. Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. Au bout de 10 minutes, le système passe automatiquement en mode économie d’énergie et est réactivé par simple contact avec le pied à coulisse. La valeur mesurée et le point zéro sont conservés. Boîtier bimatière avec surface agréable au toucher en Haptoprene®. Surfaces de mesure finement rodées. Règle de mesure avant pourvue d’une tige de mesure fine trempée ⌀ 1,5 mm, longueur 5 mm. Avec fonction Preset (préréglage).
Modèle avec Bluetooth®. Compatible avec l’application mobile HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS. Egalement utilisable via HID (Human Interface Device).
Très grand affichage LCD à fort contraste, hauteur des chiffres: 11,5 mm. Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. Au bout de 20 minutes, le système passe automatiquement en mode économie d’énergie et est réactivé par simple contact avec le pied à coulisse. La valeur mesurée et le point zéro sont conservés. Boîtier bimatière avec surface agréable au toucher en Haptoprene®. Surfaces de mesure finement rodées. Règle de mesure avant pourvue d’une tige de mesure fine trempée ⌀ 1,5 mm, longueur 5 mm. Avec fonction Preset (préréglage).

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Semelles supplémentaires 320 mm de long 418689, touche pour mesure des écarts 418630.

Warning:

Utilisation normale
  • Protection contre les poussières et une immersion temporaire suivant IP 67.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Utiliser uniquement conformément aux caractéristiques techniques.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ouvrir le boîtier au niveau du couvercle de batterie uniquement pour remplacer la batterie.
  • Ne pas apporter de modifications.