{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 6,5 mm | |
| Norm ISO | ~7049C | |
| matériau | acier | |
| surface | zinguée bleu | |
| Forme de tête | Tête bombée | |
| Type de filetage | filetage de tôle | |
| Norm DIN | 7981C (norme abrogée) | |
| classe de résistance | cémenté | |
| empreinte | cruciforme H | |
| m | 4,4 mm | |
| Nombre de empreinte | PH 2 | |
| d2 | 7,5 mm | |
| k | 2,8 mm | |
| d1 | 3.9 mm |
| Référence article | 346354 | |
| Numéro de catalogue | 362 | |
| EAN / GTIN | 4044521039268 |