Vis à tôle à tête bombée CF H DIN 7981C-acier zingué bleu 3,9x22 mm

Réf.: 135774 N° de catalogue.: 362
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
500 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 22 mm
Norm ISO ~7049C
matériau acier
surface zinguée bleu
Forme de tête Tête bombée
Type de filetage filetage de tôle
Norm DIN 7981C (norme abrogée)
classe de résistance cémenté
empreinte cruciforme H
m 4,4 mm
Nombre de empreinte PH 2
d2 7,5 mm
k 2,8 mm
d1 3.9 mm

Identification et classification

Référence article 135774
Numéro de catalogue 362
EAN / GTIN 7610363165211
Réf. fabricant 79813922901

Description

Description:

à bout pointu forme C