Fraise semi-finition, TiAlN, ⌀ k12 DC: 12mm

Réf.: 250275 N° catalogue.: 191720
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k12 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Profil de fraise: NF
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844 B
Profil de fraise NF
Tolérance ⌀ nominal k12
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 27-30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur totale L 83 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,042 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 250275
Numéro de catalogue 191720
EAN / GTIN 4045197104960
Réf. fabricant 191720 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
78
Acier < 750 N/mm²
P
55
Acier < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
Fonte GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Réf. 10 − 30 Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Pour des performances accrues, goujures avec brise-copeaux spécialement rectifiées.

Avantage(s):

Les goujures à brise-copeaux facilitent l’évacuation des copeaux en générant simultanément un bel état de surface.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier