Fraise semi-finition, TiAlN, ⌀ k12 DC: 6mm

Réf.: 233081 N° de catalogue.: 191720
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
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k12 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Profil de fraise: NF
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844 B
Profil de fraise NF
Tolérance ⌀ nominal k12
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 27-30 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,012 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 233081
Numéro de catalogue 191720
EAN / GTIN 4045197104908
Réf. fabricant 191720 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
78
Acier < 750 N/mm²
P
55
Acier < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
Fonte GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Réf. 10 − 30 Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Pour des performances accrues, goujures avec brise-copeaux spécialement rectifiées.

Avantage(s):

Les goujures à brise-copeaux facilitent l’évacuation des copeaux en générant simultanément un bel état de surface.