Embout pour vis à fente, 1/4 pouce E 6,3, Largeur embout / Longueur totale: 5,5/89mm

Réf.: 225189 N° de catalogue.: 674260
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 4.80 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 4.00 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
88 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout / Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 800/4 Z
Largeur de lame 5,5 mm
Epaisseur extrémité 1 mm
Longueur totale 89 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 225189
Numéro de catalogue 674260
EAN / GTIN 4013288011602
Réf. fabricant 05059488001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.

Utilisation:

Pour vis à fente DIN 3127.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.