Assortiment d'embouts avec manche universel 17 pièces, Nombre de pièces: 17

Réf.: 726576 N° de catalogue.: 676215
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Kraftform Kompakt 400
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente; Tournevis pour vis TORX®; Tournevis hexagonal
Manche universel 1 cliquet pour embouts 1/4″; Cliquet pour douilles 1/4 pouce; Porte-tournevis
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 726576
Numéro de catalogue 676215
EAN / GTIN 4013288214546
Réf. fabricant 05057470001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Avec poignée transversale bimatière ergonomique et porte-embouts Rapidaptor.
Adaptés à la pratique, ces jeux Kraftform Kompakt® sont composés d'embouts et d'un manche universel pour utilisation manuelle ou sur machine. Manche de tournevis Kraftform avec système à serrage rapide pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.

Contenu:

Embouts, longueur 89 mm, E 6,3 pour Phillips: 1 de chaque 674200 réf. 2/89; 3/89
Embouts, longueur 89 mm, E 6,3 pour Pozidriv: 1 de chaque 674220 réf. 2/89; 3/89
Embouts, longueur 89 mm, E 6,3 pour 6 pans creux: 1 de chaque 674247 réf. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour Torx® femelle: 1 de chaque 674250 réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Embouts, longueur 89 mm, E 6,3 pour vis à fente: 1 pièce 674260 réf. 5,5/89
Poignée de tournevis: 1 pièce 676656 réf. 6,3