Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce E 6,3, Taille empreinte cruciforme / Longueur totale: 3/89mm

Réf.: 225182 N° de catalogue.: 674220
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 5.05 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 4.20 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme / Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 855/4 Z PZ
Taille empreinte cruciforme 3
Longueur totale 89 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 225182
Numéro de catalogue 674220
EAN / GTIN 4013288015013
Réf. fabricant 05060043001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

A partir de la réf. 3/89 avec lame hexagonale continue.
Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.

Utilisation:

Pour vis cruciformes Pozidriv DIN 3128.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.