Pack promotionnel Petite burette à huile, 20 pièces

Réf.: 2192933 N° de catalogue.: GG3029
Nouveau produit
Fixer le prix 20 Unité (CHF 3,63 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Fixer le prix 20 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité 80 ml
Longueur réservoir 40 mm
Largeur récipient 20 mm
Hauteur récipient 70 mm
Matériau récipient Plastique
Matériau tuyau d'écoulement Laiton
Type de produit Burettes
USP1 Petites burettes en plastique, 20 pièces

Identification et classification

Référence article 2192933
Numéro de catalogue GG3029
EAN / GTIN 7612428347372

Description

Exécution:

Burette anti-écoulement pour sacoche à outils, avec bec rigide en laiton muni d'un joint en cuir, étanche grâce à la fermeture rotative à l'extrémité.