Jeu de 94 outils de mécanicien sans sacoche

Réf.: 227990 N° catalogue.: 680255
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 97 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 227990
Numéro de catalogue 680255
EAN / GTIN 7612908090941
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Description

Utilisation:

Contient les principaux outils de qualité pour mécaniciens.

Livraison:

Pied à coulisse GARANT: 1 pièce 410100 réf. 150
Mètre-ruban GARANT: 1 pièce 462210 réf. 2
Lime triangulaire T2 avec manche DICK: 1 pièce 511200 réf. 200
Lime mi-ronde T2 avec manche DICK: 1 pièce 513200 réf. 200
Lime ronde T2 avec manche DICK: 1 pièce 514200 réf. 200
Limes à clé assorties dans une pochette en plastique: 1 pièce 518930 (6 pièces)
Carde à limes: 1 pièce 576000 réf. 115×40
Scie universelle PUK®: 1 pièce 581220 réf. 150
Clés à fourches 6 − 22 mm avec support: 1 pièce 610960 réf. 8 (6×7 - 19×22 mm) avec 1 pièce 611500 réf. 8
Jeu de clés mâles coudées, pour Torx®: 1 pièce 624857 réf. 8 (TX6 − TX25)
Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec support en plastique: 1 pièce 626072 réf. 9 (1,5 - 10 mm)
Coffret de douilles 1/4 pouce: 1 pièce 630368 (29 pièces)
Tournevis pour vis à fente: 1 pièce 660711 réf. 5 (3,5 - 8 mm)
Tournevis pour vis Phillips: 1 de chaque 668401 réf. 1; 2
Pince universelle KNIPEX®: 1 pièce 701500 réf. 160
Pince multiprise: 1 pièce 706151 réf. 250
Pince à becs demi-ronds KNIPEX® avec coupe-fils: 1 pièce 713150 réf. 160
Brucelles, becs aiguille: 1 pièce 727520 réf. N
Pince coupante diagonale KNIPEX®: 1 pièce 724900 réf. 160
Burin plat PB Swiss Tools: 1 pièce 741000 réf. 150
Jeu de chasse-goupilles RENNSTEIG avec douille de guidage: 1 pièce 747200 réf. 6 (2 - 8 mm)
Pointeau PB Swiss Tools: 1 pièce 749200 réf. 90
Marteau rivoir GARANT avec manche hickory: 1 de chaque 750110 réf. 100; 300
Cisaille à tôle Ideal avec démultiplication: 1 pièce 766042 réf. 260
Pointe de perçage PB Swiss Tools: 1 pièce 831600 réf. 80
Grattoir de précision NOGA: 1 pièce 836400 réf. 120
Burette à huile en plastique: 1 pièce 083529 réf. 80
Ciseaux combinés: 1 pièce 763100 réf. 140

Remarque(s):

L’outil est livré non monté.