{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Master Uni | |
| Type d'outils | HM | |
| Forme | Cône pointu | |
| ⌀ tête | 3 mm | |
| Longueur tête | 11 mm | |
| Longueur totale | 40 mm | |
| ⌀ queue | 3 mm | |
| Queue longue | non | |
| Type de produit | fraise rotative |
| Référence article | 2160309 | |
| Numéro de catalogue | 546906 | |
| EAN / GTIN | 4069515035972 | |
| Réf. fabricant | 546906 M0311 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |