Petites fraises rotatives GARANT Master Uni – moyen, HM, Type: AS0313

Réf.: 2160231 N° catalogue.: 546906
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • ⌀ queue: 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Uni
Type d'outils HM
Forme Cylindrique avec coupe en bout
⌀ tête 3 mm
Longueur tête 13 mm
Longueur totale 43 mm
⌀ queue 3 mm
Queue longue non
Type de produit fraise rotative

Identification et classification

Référence article 2160231
Numéro de catalogue 546906
EAN / GTIN 4069515032056
Réf. fabricant 546906 AS0313
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 

Description

Exécution:

Petites fraises limes rotatives en carbure avec ⌀ tige 3 mm.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier