{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Master eco | |
| Taille de queue | 20 mm | |
| Taille plaquette | 11 mm | |
| Type d'utilisation | droite | |
| Norme | Norme usine | |
| Arrosage interne | oui | |
| Code ISO porte-outils | SVHCR/L 2020X11 | |
| Plaquette adaptée | VC.. 1103.. | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
| Longueur de tête L1 | 35 mm | |
| Longueur totale L | 95 mm | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269023 1 | |
| Angle d'attaque κ | 107,5 degré | |
| Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Porte-outils à vis |
| Référence article | 2158510 | |
| Numéro de catalogue | 261298 | |
| EAN / GTIN | 4069515004541 | |
| Réf. fabricant | 261298 20/11 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |