Pour plaquettes DD.. DDJNR 93°, droite

Réf.: 2018692 N° de catalogue.: 250628
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré/ plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master eco
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation droite
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils DDJNR/L 2020K11
Plaquette adaptée DN.. 1104..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 35 mm
Longueur totale L 125 mm
Garant sous plaquette 269007 1
Vis pour sous-plaquette 259027 3
Bride, vis, ressort 259036 23
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 2018692
Numéro de catalogue 250628
EAN / GTIN 4067263122111
Réf. fabricant 250628 20/11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006 − 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master eco" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier